6.87 CHF/ Mètrehors TVA
7.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.87 CHF | - |
25+ | 5.72 CHF | 16.68% |
50+ | 5.28 CHF | 23.09% |
100+ | 4.39 CHF | 36.13% |
500+ | 3.49 CHF | 49.16% |
1000+ | 3.38 CHF | 50.76% |
1500+ | 3.27 CHF | 52.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Trou à quatre-pans |
Matériau | EPDM |
Densité | 0.6 |
Dureté | 60 Shore 00 |
Couleur | Nature |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 20 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 10 mm |
A | 20 mm |