Eriks

Profil carré en caoutchouc mousse EPDM 10x10mm

  • ERIKS:14899628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

3.41 CHF/ Mètrehors TVA

3.69 CHFTVA incluse

561 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.41 CHF

-

25+

2.82 CHF

17.18%

50+

2.40 CHF

29.37%

100+

1.95 CHF

42.73%

500+

1.52 CHF

55.51%

1000+

1.41 CHF

58.59%

1500+

1.32 CHF

61.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
EPDM
Densité
0.6
Dureté
60 Shore 00
Couleur
Nature
Hauteur
10 mm
Largeur
10 mm
Longueur du rouleau
100 m
B
10 mm
A
10 mm