



34.70 CHF/ Unitéhors TVA
37.51 CHFTVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.70 CHF | - |
10+ | 30.10 CHF | 13.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Couleur | Brun |
Hauteur | 7 mm |
Largeur | 8.5 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |