



15.30 CHF/ Unitéhors TVA
16.54 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.30 CHF | - |
10+ | 10.90 CHF | 28.76% |
20+ | 7.60 CHF | 50.33% |
50+ | 6.65 CHF | 56.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Brun |
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 1 m |
B | 15 mm |
D | 42 mm |
A | 8 mm |