



142.50 CHF/ Unitéhors TVA
154.04 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142.50 CHF | - |
10+ | 108.00 CHF | 24.21% |
20+ | 75.60 CHF | 46.95% |
50+ | 59.00 CHF | 58.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 8.5 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
B | 35 mm |
D | 60 mm |
A | 8.5 mm |