



148.50 CHF/ Unitéhors TVA
160.53 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.50 CHF | - |
10+ | 103.50 CHF | 30.30% |
20+ | 96.10 CHF | 35.29% |
50+ | 84.00 CHF | 43.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris |
Hauteur | 32 mm |
Largeur | 6.8 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
B | 14.5 mm |
D | 32 mm |
A | 6.8 mm |