



29.50 CHF/ Unitéhors TVA
31.89 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.50 CHF | - |
10+ | 22.70 CHF | 23.05% |
20+ | 16.80 CHF | 43.05% |
50+ | 11.90 CHF | 59.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 8.5 mm |
Longueur du rouleau | 1 m |
B | 35 mm |
D | 60 mm |
A | 8.5 mm |