



28.60 CHF/ Unitéhors TVA
30.92 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.60 CHF | - |
10+ | 21.60 CHF | 24.48% |
20+ | 16.80 CHF | 41.26% |
50+ | 11.90 CHF | 58.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 8.5 mm |
Longueur du rouleau | 1 m |
B | 25 mm |
D | 50 mm |
A | 8.5 mm |