



26.60 CHF/ Unitéhors TVA
28.75 CHFTVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.60 CHF | - |
10+ | 19.70 CHF | 25.94% |
20+ | 14.90 CHF | 43.98% |
50+ | 10.90 CHF | 59.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Gris |
Hauteur | 32 mm |
Largeur | 6.8 mm |
Longueur du rouleau | 1 m |
B | 14.5 mm |
D | 32 mm |
A | 6.8 mm |