



203.50 CHF/ Unitéhors TVA
219.98 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 203.50 CHF | - |
10+ | 139.50 CHF | 31.45% |
20+ | 98.10 CHF | 51.79% |
50+ | 78.50 CHF | 61.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Hauteur | 80 mm |
Largeur | 50 mm |
Longueur du rouleau | 2 m |
B | 70 mm |
D | 80 mm |
A | 50 mm |