



180.00 CHF/ Unitéhors TVA
194.58 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180.00 CHF | - |
10+ | 129.50 CHF | 28.06% |
20+ | 91.30 CHF | 49.28% |
50+ | 74.60 CHF | 58.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Type | Joint de brosse |
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Hauteur | 120 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 2 m |
B | 80 mm |
D | 120 mm |
A | 10 mm |