
42.00 CHF/ Unitéhors TVA
45.40 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.00 CHF | - |
2+ | 30.60 CHF | 27.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | VULKOLLAN® |
Type | L 2665 |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 250 mm |
Matériau | Vulkollan® |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Densité | 0.35 g/cm³ |