
36.30 CHF/ Unitéhors TVA
39.24 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.30 CHF | - |
2+ | 26.00 CHF | 28.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | VULKOLLAN® |
Type | L 2665 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 250 mm |
Matériau | Vulkollan® |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Densité | 0.35 g/cm³ |