
788.00 CHF/ Unitéhors TVA
851.83 CHFTVA incluse
25,707 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 931.50 CHF | - |
2+ | 683.00 CHF | 26.68% |
5+ | 621.00 CHF | 33.33% |
10+ | 577.50 CHF | 38.00% |
25+ | 407.50 CHF | 56.25% |
50+ | 390.50 CHF | 58.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SILIKON ZELLGUMMI |
Type | SMQF 400 |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | MVQ |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Dureté | 15 |
Couleur | Naturel |
Plage de température | de -60 jusqu'à 150 °C |
Densité | 0.42 g/cm³ |