
785.00 CHF/ Unitéhors TVA
848.59 CHFTVA incluse
13,074 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 928.00 CHF | - |
2+ | 680.50 CHF | 26.67% |
5+ | 618.50 CHF | 33.35% |
10+ | 575.00 CHF | 38.04% |
25+ | 329.50 CHF | 64.49% |
50+ | 316.00 CHF | 65.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SILIKON ZELLGUMMI |
Type | SMQF 400 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | MVQ |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Dureté | 15 |
Couleur | Naturel |
Plage de température | de -60 jusqu'à 150 °C |
Densité | 0.42 g/cm³ |