
732.50 CHF/ Unitéhors TVA
791.83 CHFTVA incluse
12,352 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 865.50 CHF | - |
2+ | 635.00 CHF | 26.63% |
5+ | 577.00 CHF | 33.33% |
10+ | 536.50 CHF | 38.01% |
25+ | 290.50 CHF | 66.44% |
50+ | 278.50 CHF | 67.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SILIKON ZELLGUMMI |
Type | SMQF 400 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | MVQ |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Dureté | 15 |
Couleur | Naturel |
Plage de température | de -60 jusqu'à 150 °C |
Densité | 0.42 g/cm³ |