
458.00 CHF/ Unitéhors TVA
495.10 CHFTVA incluse
7,957 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 541.00 CHF | - |
2+ | 397.00 CHF | 26.62% |
5+ | 361.00 CHF | 33.27% |
10+ | 335.50 CHF | 37.99% |
25+ | 250.50 CHF | 53.70% |
50+ | 240.00 CHF | 55.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SILIKON ZELLGUMMI |
Type | SMQF 400 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | MVQ |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Dureté | 15 |
Couleur | Naturel |
Plage de température | de -60 jusqu'à 150 °C |
Densité | 0.42 g/cm³ |