Eriks

Plaque en élastomère NBR 43 L 6033 4mm

  • ERIKS:14894432
Image 1
L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Haute qualité souple et molle
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
  • Applications aussi sous basses températures
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Indication d'utilisation
Résiste à l'eau chaude et à la vapeur d'eau jusqu'à +90°C.
Ajouter à la liste

2'067.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'234.43 CHFTVA incluse

0,146 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'437.50 CHF

-

1.4+

2'223.00 CHF

8.80%

4.2+

2'145.00 CHF

12.00%

7+

2'067.00 CHF

15.20%

14+

1'976.00 CHF

18.93%

28+

1'911.00 CHF

21.60%

56+

1'852.50 CHF

24.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR 43
Type
L 6033
Compound
L6033
Matériau
NBR
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1300 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
43
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤18.6 %
Résistance à la traction ISO
≥13 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.1 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥600 %