1'503.36 CHF/ Unitéhors TVA
1'625.13 CHFTVA incluse
0,208 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'712.88 CHF | - |
1.4+ | 1'559.52 CHF | 8.95% |
4.2+ | 1'503.36 CHF | 12.23% |
7+ | 1'449.36 CHF | 15.38% |
14+ | 1'384.56 CHF | 19.17% |
28+ | 1'339.20 CHF | 21.82% |
56+ | 1'298.16 CHF | 24.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 43 |
Type | L 6033 |
Compound | L6033 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 3600 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 43 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤18.6 % |
Résistance à la traction ISO | ≥13 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |