Eriks

Plaque en élastomère EPDM 65 L 7500 pour pour des applications industrielles exigeantes 8mm

  • ERIKS:14895255
Image 1
EPDM de dureté moyenne et de haute qualité industrielle avec d’excellentes qualités mécaniques.

Caractéristiques de produit
Tolérance dureté +/- 5 Shore A

Domaines d'application
Adapté pour des joints, des supports, des séparations ou des capes de protection dans des applications mécaniques.
Ajouter à la liste

2'800.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'026.80 CHFTVA incluse

11,923 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'458.00 CHF

-

1.4+

3'157.00 CHF

8.70%

4.2+

3'038.00 CHF

12.15%

7+

2'933.00 CHF

15.18%

14+

2'800.00 CHF

19.03%

28+

2'709.00 CHF

21.66%

56+

2'625.00 CHF

24.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 65
Type
L 7500
Compound
L7500
Matériau
EPDM
Epaisseur
8 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤30 %
Résistance à la traction ISO
≥13 MPa
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Densité
1.16 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %