969.84 CHF/ Unitéhors TVA
1'048.40 CHFTVA incluse
11,112 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
0.72+ | 1'043.28 CHF | - |
1+ | 1'144.80 CHF | - |
1.44+ | 1'006.56 CHF | 12.08% |
2.88+ | 969.84 CHF | 15.28% |
5.76+ | 926.64 CHF | 19.06% |
7.2+ | 896.40 CHF | 21.70% |
12.96+ | 868.32 CHF | 24.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 25 |
Type | L 7505 |
Compound | L7505 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 3600 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤8.5 % |
Résistance à la traction ISO | ≥3.5 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |