1'604.88 CHF/ Unitéhors TVA
1'734.88 CHFTVA incluse
2,988 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
0.95+ | 1'814.40 CHF | - |
1+ | 1'941.84 CHF | - |
1.44+ | 1'758.24 CHF | 9.45% |
2.16+ | 1'678.32 CHF | 13.57% |
4.32+ | 1'604.88 CHF | 17.35% |
8.64+ | 1'559.52 CHF | 19.69% |
17.28+ | 1'496.88 CHF | 22.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR 55 |
Type | L 6818 |
Compound | L6818 |
Matériau | CR |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 3600 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 55 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.3 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |