Eriks

Plaque en caoutchouc SBR 70 L 2006 schwarz 10000x1400x5

  • ERIKS:13109182
Image 1
Protection optimale contre le glissage, nettoyage sans problème.
Ajouter à la liste

1'050.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'135.05 CHFTVA incluse

0,661 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'100.00 CHF

-

14+

1'050.00 CHF

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBR 70
Type
L 2006 schwarz
Compound
L2006
Matériau
SBR
Epaisseur
5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -15 jusqu'à 80 °C
Densité
1.53 g/cm³