632.80 CHF/ Unitéhors TVA
684.06 CHFTVA incluse
8,079 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'257.20 CHF | - |
14+ | 632.80 CHF | 49.67% |
112+ | 592.20 CHF | 52.90% |
140+ | 550.20 CHF | 56.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SBR 70 |
Type | L 2006 schwarz |
Compound | L2006 |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.53 g/cm³ |