1'050.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'135.05 CHFTVA incluse
0,029 En stock - Date de livraison estimée 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'100.00 CHF | - |
14+ | 1'050.00 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SBR 70 |
Type | L 2006 grau |
Compound | L2006 |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Gris |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.53 g/cm³ |