696.00 CHF/ Unitéhors TVA
752.38 CHFTVA incluse
0,223 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR/SBR 80 |
Type | L 2007 schwarz |
Compound | L2007 |
Matériau | NR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 80 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |