520.80 CHF/ Unitéhors TVA
562.98 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 579.60 CHF | - |
1.2+ | 543.20 CHF | 6.28% |
12+ | 520.80 CHF | 10.14% |
48+ | 487.20 CHF | 15.94% |
72+ | 459.20 CHF | 20.77% |
120+ | 436.80 CHF | 24.64% |
168+ | 425.60 CHF | 26.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR/SBR 70 |
Type | L 2010 |
Compound | L2010 |
Matériau | NR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.46 g/cm³ |