707.50 CHF/ Unitéhors TVA
764.81 CHFTVA incluse
0,92 En stock - Date de livraison estimée 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 788.75 CHF | - |
1.2+ | 738.75 CHF | 6.34% |
12+ | 707.50 CHF | 10.30% |
48+ | 661.25 CHF | 16.16% |
72+ | 622.50 CHF | 21.08% |
120+ | 595.00 CHF | 24.56% |
168+ | 578.75 CHF | 26.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR/SBR 70 |
Type | L 2010 |
Compound | L2010 |
Matériau | NR/SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.46 g/cm³ |