Eriks

Plaque en caoutchouc NR/SBR 70 L 2001 10000x1200x3

  • ERIKS:13108948
Image 1
Ajouter à la liste

399.60 CHF/ Unitéhors TVA

431.97 CHFTVA incluse

0,39 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR/SBR 70
Type
L 2001
Compound
L2001
Matériau
NR/SBR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Résistance à la traction ISO
≥3.9 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Allongement à la rupture ISO
≥150 %