1'201.20 CHF/ Unitéhors TVA
1'298.50 CHFTVA incluse
0,837 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'526.00 CHF | - |
1.4+ | 1'428.00 CHF | 6.42% |
4.2+ | 1'365.00 CHF | 10.55% |
7+ | 1'278.20 CHF | 16.24% |
14+ | 1'201.20 CHF | 21.28% |
28+ | 1'148.00 CHF | 24.77% |
56+ | 1'115.80 CHF | 26.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 50 |
Type | L 6794 |
Compound | L6794 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |