1'277.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'380.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'526.00 CHF | - |
1.4+ | 1'428.00 CHF | 6.42% |
3.5+ | 1'368.50 CHF | 10.32% |
7+ | 1'277.50 CHF | 16.28% |
10.5+ | 1'200.50 CHF | 21.33% |
14+ | 1'151.50 CHF | 24.54% |
49+ | 1'116.50 CHF | 26.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 50 |
Type | L 6794 |
Compound | L6794 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |