Eriks

Plaque en caoutchouc NR 50 L 6794 5000x1400x10

  • ERIKS:13110345
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Flexible et résistant à l'abrasion
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

1'102.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'191.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'260.00 CHF

-

6+

1'102.50 CHF

12.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 50
Type
L 6794
Compound
L6794
Matériau
NR
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Densité
1.18 g/cm³