476.70 CHF/ Unitéhors TVA
515.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 508.90 CHF | - |
1.4+ | 476.70 CHF | 6.33% |
2.8+ | 456.40 CHF | 10.32% |
5.6+ | 427.00 CHF | 16.09% |
9.8+ | 401.10 CHF | 21.18% |
12.6+ | 383.60 CHF | 24.62% |
14+ | 373.10 CHF | 26.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 50 |
Type | L 6794 |
Compound | L6794 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 25 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |