425.60 CHF/ Unitéhors TVA
460.07 CHFTVA incluse
2,579 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 454.30 CHF | - |
1.4+ | 425.60 CHF | 6.32% |
2.8+ | 407.40 CHF | 10.32% |
5.6+ | 380.80 CHF | 16.18% |
9.8+ | 357.70 CHF | 21.26% |
12.6+ | 342.30 CHF | 24.65% |
14+ | 332.50 CHF | 26.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 50 |
Type | L 6794 |
Compound | L6794 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 20 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |