377.30 CHF/ Unitéhors TVA
407.86 CHFTVA incluse
0,714 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 402.50 CHF | - |
1.4+ | 377.30 CHF | 6.26% |
3.5+ | 361.20 CHF | 10.26% |
7+ | 337.40 CHF | 16.17% |
10.5+ | 317.10 CHF | 21.22% |
14+ | 303.10 CHF | 24.70% |
49+ | 294.70 CHF | 26.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 50 |
Type | L 6794 |
Compound | L6794 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |