Eriks

Plaque en caoutchouc NR 50 L 6794 10000x1400x5

  • ERIKS:13110342
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Flexible et résistant à l'abrasion
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

1'001.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'082.08 CHFTVA incluse

3,44 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'269.80 CHF

-

1.4+

1'190.00 CHF

6.28%

4.2+

1'138.20 CHF

10.36%

7+

1'065.40 CHF

16.10%

14+

1'001.00 CHF

21.17%

28+

956.20 CHF

24.70%

56+

931.00 CHF

26.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 50
Type
L 6794
Compound
L6794
Matériau
NR
Epaisseur
5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Densité
1.18 g/cm³