658.00 CHF/ Unitéhors TVA
711.30 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 785.40 CHF | - |
4.2+ | 736.40 CHF | 6.24% |
7+ | 704.20 CHF | 10.34% |
14+ | 658.00 CHF | 16.22% |
28+ | 618.80 CHF | 21.21% |
56+ | 592.20 CHF | 24.60% |
112+ | 575.40 CHF | 26.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 50 |
Type | L 6794 |
Compound | L6794 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |