Eriks

Plaque en caoutchouc NR 50 L 6794 10000x1400x1.5

  • ERIKS:13110338
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Flexible et résistant à l'abrasion
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

299.60 CHF/ Unitéhors TVA

323.87 CHFTVA incluse

0,385 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

380.80 CHF

-

1.4+

355.60 CHF

6.62%

4.2+

340.20 CHF

10.66%

7+

319.20 CHF

16.18%

14+

299.60 CHF

21.32%

28+

285.60 CHF

25.00%

56+

278.60 CHF

26.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 50
Type
L 6794
Compound
L6794
Matériau
NR
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Densité
1.18 g/cm³