1'627.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'759.33 CHFTVA incluse
1,55 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'939.00 CHF | - |
4+ | 1'739.50 CHF | 10.29% |
7+ | 1'627.50 CHF | 16.06% |
11+ | 1'529.50 CHF | 21.12% |
14+ | 1'463.00 CHF | 24.55% |
49+ | 1'421.00 CHF | 26.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6800 |
Compound | L6800 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.02 g/cm³ |