730.80 CHF/ Unitéhors TVA
789.99 CHFTVA incluse
0,863 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 929.60 CHF | - |
4+ | 868.00 CHF | 6.63% |
7+ | 831.60 CHF | 10.54% |
14+ | 778.40 CHF | 16.27% |
28+ | 730.80 CHF | 21.39% |
56+ | 700.00 CHF | 24.70% |
112+ | 677.60 CHF | 27.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6800 |
Compound | L6800 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 20000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.02 g/cm³ |