621.00 CHF/ Unitéhors TVA
671.30 CHFTVA incluse
0,613 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 742.50 CHF | - |
4+ | 691.20 CHF | 6.91% |
7+ | 664.20 CHF | 10.55% |
14+ | 621.00 CHF | 16.36% |
28+ | 583.20 CHF | 21.45% |
56+ | 558.90 CHF | 24.73% |
112+ | 542.70 CHF | 26.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6800 |
Compound | L6800 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur | 20000 mm |
Largeur | 1350 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.02 g/cm³ |