1'090.60 CHF/ Unitéhors TVA
1'178.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'163.40 CHF | - |
4+ | 1'043.00 CHF | 10.35% |
7+ | 975.80 CHF | 16.13% |
14+ | 917.00 CHF | 21.18% |
28+ | 877.10 CHF | 24.61% |
56+ | 851.90 CHF | 26.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6800 |
Compound | L6800 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.02 g/cm³ |