Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6800 |
Compound | L6800 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 20 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.02 g/cm³ |