Eriks

Plaque en caoutchouc NR 40 L 6800 10000x1400x3

  • ERIKS:13110854
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertios
  • Flexible, haute résistence à l'abrasion
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
  • Inadapté pour des applications avec des produits à base d'huiles minérales
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

953.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'030.63 CHFTVA incluse

1,143 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'209.60 CHF

-

4+

1'083.60 CHF

10.42%

7+

1'015.00 CHF

16.09%

14+

953.40 CHF

21.18%

28+

912.80 CHF

24.54%

56+

887.60 CHF

26.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 40
Type
L 6800
Compound
L6800
Matériau
NR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
40
Couleur
Brun
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Densité
1.02 g/cm³