46.40 CHF/ Mètre carréhors TVA
50.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 14Commande minimum: 14
24,24 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.00 CHF | - |
4+ | 52.80 CHF | 10.51% |
7+ | 49.40 CHF | 16.27% |
14+ | 46.40 CHF | 21.36% |
28+ | 44.50 CHF | 24.58% |
56+ | 43.30 CHF | 26.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6800 |
Compound | L6800 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Brun |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.02 g/cm³ |