Eriks

Plaque en caoutchouc NR 40 L 6705 15000x1400x2

  • ERIKS:13110871
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Qualité flexible, résistant à l'abrasion
  • Haute élasticité
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste pas à l'ozone, aux huiles et graisses
  • Ne résiste pas aux intempéries
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Conformité
Conforme à FDA, selon paragraphe 177.2600
EC 1935/2004
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 40
Type
L 6705
Compound
L6705
Matériau
NR
Epaisseur
2 mm
Longueur
15000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
40
Couleur
Beige
Résistance à la traction ISO
≥20 MPa
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Densité
0.95 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥600 %