1'449.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'566.37 CHFTVA incluse
0,463 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'715.00 CHF | - |
6+ | 1'589.00 CHF | 7.35% |
11+ | 1'449.00 CHF | 15.51% |
16+ | 1'321.60 CHF | 22.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR 40 |
Type | L 6705 |
Compound | L6705 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Beige |
Résistance à la traction ISO | ≥20 MPa |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 0.95 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |