2'010.40 CHF/ Unitéhors TVA
2'173.24 CHFTVA incluse
0,002 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'755.20 CHF | - |
4+ | 2'324.00 CHF | 15.65% |
7+ | 2'245.60 CHF | 18.50% |
14+ | 2'144.80 CHF | 22.15% |
28+ | 2'077.60 CHF | 24.59% |
56+ | 2'010.40 CHF | 27.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 70 |
Type | SLNB |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 40000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Résistance à la traction ISO | ≥16 MPa |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Densité | 1.36 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥300 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026