1'876.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'027.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'317.00 CHF | - |
4+ | 2'037.00 CHF | 12.08% |
7+ | 1'960.00 CHF | 15.41% |
14+ | 1'876.00 CHF | 19.03% |
28+ | 1'813.00 CHF | 21.75% |
56+ | 1'757.00 CHF | 24.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 70 |
Type | SLNB |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Résistance à la traction ISO | ≥16 MPa |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Densité | 1.36 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥300 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026