Eriks

Plaque en caoutchouc NBR 70 SLNB 10000x1400x2

  • ERIKS:14899514
Image 1
Qualité NBR adaptée aux températures élevées.

Caractéristiques de produit
  • Peroxyde réticulé
  • Verre acrylique compatible
  • Suitable pour les températures élevées
Ajouter à la liste

1'225.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'324.23 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'519.00 CHF

-

4+

1'331.40 CHF

12.35%

7+

1'283.80 CHF

15.48%

14+

1'225.00 CHF

19.35%

28+

1'185.80 CHF

21.94%

56+

1'149.40 CHF

24.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR 70
Type
SLNB
Matériau
NBR
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Résistance à la traction ISO
≥16 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Densité
1.36 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥300 %
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026